Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhebel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11 Normteile.png
11 Normteile.png
ccfd75c5-4358-454d-bf90-f5ff6a4b9853.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN212-22-B10-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212-22-B10-B
EAN/GTIN:
     4045525087873
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt. Technische Eigenschaften: Form B Form D: 40.5 Bohrung d3 (Form B): B 10 d4: 8 d5: 20 Durchmesser d1: 22 Form: B - Hebel gerade mit Bohrung H7 Gewicht: 0.127 kg Griffkoerpermaterial: ST - Stahl h1: 37 l2 ˜: 85 t2 min.: 19
Weitere Informationen:
Bohrung d3 (Form B):
B 10
d4:
8
d5:
20
Durchmesser d1:
22
Form:
B - Hebel gerade mit Bohrung H7
Form B Form D:
40.5
Gewicht:
0.127 kg
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
h1:
37
l2 ˜:
85
t2 min.:
19
Weitere Suchbegriffe: 480GN212-22-B10-B, 212-22-B10-B, GN212-22-B10-B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 10,36*
6 Tage
33
1
€ 5,45*
ab € 7,47*
€ 10,37*
8 Tage
33
8
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 10,64*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 10,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,15*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-M8-E-NI
€ 12,63*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
€ 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
€ 10,46*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
€ 5,39*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
€ 12,03*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
€ 13,32*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
€ 20,52*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
€ 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.