Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern, Stahl, selbstsichernd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
a06671f1-41b4-491e-9e0c-d2be7f4b4d92.jpg
a06671f1-41b4-491e-9e0c-d2be7f4b4d92.jpg
78d2e3a6-593f-4711-a8a8-8c2f4faaac1b.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN1804.1-M55X2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804.1-M55X2
EAN/GTIN:
     4045525770966
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
DIN 981
Nutmuttern GN 1804.1 sind durch die Polyamideinlage selbstsichernd. Sie sind daher auch als Stellmutter einsetzbar und lassen sich außerdem mehrmals verwenden. Die Gewindereihe entspricht zum Großteil Wälzlager-Nutmuttern nach DIN 981. Mit den darüber hinaus erhältlichen Abmessungen werden gängige Gewindegrößen im Maschinen- und Vorrichtungsbau abgedeckt. Technische Eigenschaften: Anzahl der Nuten: 6 b: 7 d2: 75 d3: 68 Gewicht: 0.140 kg Gewinde d1: M 55 x 2 h : 13.5 Hakenschlüssel: 1810-A68-75 m: 8.5 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Nuten:
6
b:
7
d2:
75
d3:
68
Gewicht:
0.140 kg
Gewinde d1:
M 55 x 2
h:
13.5
Hakenschlüssel:
1810-A68-75
m:
8.5
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981, GN1804.1-M55X2, 1804.1-M55X2, 480GN1804.1-M55X2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 10,94*
7 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 7,78*
€ 10,94*
9 Tage
28
8
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,14*
Lager 8670
79
2
€ 4,90*
ab € 8,09*
€ 11,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,42*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
€ 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.