Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Verfahrschlitten, für Einachssystem, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
d7787a7f-9eb4-416c-9639-cab3cac7b7b5.jpg
d7787a7f-9eb4-416c-9639-cab3cac7b7b5.jpg
68809998-944e-4d7b-ac0f-09e4b51d3b00.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN132.15-G30-B30-B-4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     132.15-G30-B30-B-4
EAN/GTIN:
     4045525780811
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Kreuz-Verfahrschlitten GN 132.15 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet. Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet. Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Hutmuttern durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden. Technische Eigenschaften: b: 22 d1 - d2: G30 - B30 d3: 37 d4 Befestigungsschrauben am Mitnehmer: M 4 Form: B - mit Dichtungen Gewicht: 0.296 kg k Klemmlänge: 40 Kennziffer: 4 - mit 2 Edelstahl-Hutmuttern DIN 917 l1: 104 m: 33 Werkstoff: NI - Edelstahl z Schraubstellen: M 8 Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.3 für z l2: 63 | 78
Weitere Informationen:
b:
22
d1 - d2:
G30 - B30
d3:
37
d4 Befestigungsschrauben am Mitnehmer:
M 4
Form:
B - mit Dichtungen
Gewicht:
0.296 kg
k Klemmlänge:
40
Kennziffer:
4 - mit 2 Edelstahl-Hutmuttern DIN 917
l1:
104
m:
33
Werkstoff:
NI - Edelstahl
z Schraubstellen:
M 8
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.3 für z l2:
63 | 78
Weitere Suchbegriffe: 132.15-G30-B30-B-4, GN132.15-G30-B30-B-4, 480GN132.15-G30-B30-B-4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,82*
€ 101,18*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,14*
€ 105,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 108,67*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 97,31*
€ 117,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,77*
€ 117,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
€ 7,13*
Ähnlich
Otto Ganter
132.25-G30-G30-A-4
€ 104,09*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,59*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
€ 361,23*
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-63-M8-GS
€ 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.