Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN113.9-20-140 GANTER Kugelsperrbolzen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5731c19a-8f5b-4a52-996c-1ec372201b94.png
5731c19a-8f5b-4a52-996c-1ec372201b94.png
a2a43d72-5a65-4147-aad7-69040973b636.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480GN113.9-20-140
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     113.9-20-140
EAN/GTIN:
     4045525464193
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Kugelsperrbolzen GN 113.9 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt. Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.Technische Eigenschaften: Auf- nahme- bohrung : 20 Belastbarkeit in kN ˜ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft) Hinweis beachten: 244 Bolzendurchmesser d1: 20 d2: 24.8 d3: 38 d4: 23.4 Gewicht: 0.518 kg l2 : 17.4 l3 : 42.6 RoHS: Ja Spannlänge l1: 140 Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
Auf- nahme- bohrung:
20
Belastbarkeit in kN ˜ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft) Hinweis beachten:
244
Bolzendurchmesser d1:
20
d2:
24.8
d3:
38
d4:
23.4
Gewicht:
0.518 kg
l2:
17.4
l3:
42.6
RoHS:
Ja
Spannlänge l1:
140
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Steckbolzen, ganter otto kugeltragbolzen, kugeltragbolzen, GN113.9-20-140, 113.9-20-140, 480GN113.9-20-140
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,32*
€ 87,16*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 77,39*
€ 95,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 96,60*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,04*
€ 103,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,96*
€ 104,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
113.5-5-10
ab € 11,45*
Ähnlich
Otto Ganter
113.10-5-10
ab € 18,98*
Ähnlich
Otto Ganter
113.8-5-10
ab € 13,42*
Ähnlich
Otto Ganter
113.3-5-10
ab € 10,34*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,00*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,17*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
114.3-6-10
ab € 6,76*
Ähnlich
Otto Ganter
114.6-6-16
ab € 12,24*
Ähnlich
Otto Ganter
214.6-6-16
ab € 10,10*
Ähnlich
Otto Ganter
214.3-6-10
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.