Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 113.9-20-140, Ganter Edelstahl-Kugelsperrbolzen 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1044834
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     113.9-20-140
EAN/GTIN:
     4045525464193
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 113.9-20-140, Edelstahl-Kugelsperrbolzen 1.4305, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
518 GRAMM
Bolzendurchmesser d1:
20
Spannlänge l1:
140
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d2:
24.8
d3:
38
d4:
23.4
l2:
17.4
l3:
42.6
Auf- nahme- bohrung:
20
Belastbarkeit in kN ~ zweischnittige Scherfestigkeit nach DI:
244
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.518 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckbolzen, ganter otto kugeltragbolzen, kugeltragbolzen, EDELSTAHL-KUGELSPERRBOLZEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,48*
€ 87,50*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 77,76*
€ 96,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 96,98*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,20*
€ 104,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 104,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
113.5-5-10
ab € 11,51*
Ähnlich
Otto Ganter
113.10-5-10
ab € 18,96*
Ähnlich
Otto Ganter
113.8-5-10
ab € 13,44*
Ähnlich
Otto Ganter
113.3-5-10
ab € 10,39*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,04*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,13*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
114.3-6-10
ab € 6,77*
Ähnlich
Otto Ganter
114.6-6-16
ab € 12,29*
Ähnlich
Otto Ganter
214.6-6-16
ab € 10,14*
Ähnlich
Otto Ganter
214.3-6-10
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.