Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschluss-Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9f4184f4-a9f5-4b86-8e0c-24925a475938.jpg
9f4184f4-a9f5-4b86-8e0c-24925a475938.jpg
024b3c1a-1228-4247-939c-7af0ce7fa408.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN1050-2N-M10-I-L-ASS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1050-2N-M10-I-L-ASS
EAN/GTIN:
     4045525724372
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 positionieren und befestigen Bauelemente in Verbindung mit Zapfen GN 1050.1 werkzeuglos, formschlüssig und wiederholgenau. Bei häufigen Rüstvorgängen oder solchen, die umständlich mit Schraubwerkzeug vorgenommen werden müssen, können Schnellverschluss-Kupplungen z. B. an Vorrichtungen oder Produktionslinien zur rationellen Montage von Seitenführungen, Abdeckungen und Anbaugeräten eingesetzt werden. Ein Sicherungsknopf schützt vor unbedachtem Öffnen der Kupplung. Wird dieser gedrückt, lässt sich die Schiebemuffe axial bewegen um im Inneren einen eingesteckten Zapfen am Einstich zu entriegeln. Außen wird gleichzeitig ein roter Ring sichtbar, welcher den entriegelten Zustand anzeigt. Die Kupplungen übertragen kein Drehmoment. Werden mehrere Kupplungen an einem Bauelement verwendet, ist es über das Kennzeichen L möglich, einen Radial- sowie Axialversatz auszugleichen. Die Bohrungen d4 nehmen bei Bedarf Zylinder- oder Spiralspannstifte auf, welche die Kupplung positionieren. Beim Kennzeichen L sind die Stiftbohrungen anwendungsseitig entsprechend größer vorzusehen, um den Radialausgleich zu ermöglichen. Flansche GN 1050.2 sind als Zubehör zur Montage von Kupplungen und Zapfen erhältlich und erweitern deren Anbaumöglichkeiten. Technische Eigenschaften: Zapfen GN 1050.1 : 18.25 d1: 53 d2: M 10 d3 Bohrung : 18.5 d4 : 6 Form: I - mit Innengewinde Gewicht: 0.404 kg Kennzeichen: L - Loslager l1: 70.1 m: 40 Nenngröße: 2N Oberfläche: ASS - eloxiert, schwarz t1 min.: 18 t2: 10 Werkstoff: AL - Aluminium x Radialversatz Kennzeichen L: 0.75 z Axialversatz Kennzeichen L: 0.4
Weitere Informationen:
d1:
53
d2:
M 10
d3 Bohrung:
18.5
d4:
6
Form:
I - mit Innengewinde
Gewicht:
0.404 kg
Kennzeichen:
L - Loslager
l1:
70.1
m:
40
Nenngröße:
2N
Oberfläche:
ASS - eloxiert, schwarz
t1 min.:
18
t2:
10
Werkstoff:
AL - Aluminium
x Radialversatz Kennzeichen L:
0.75
z Axialversatz Kennzeichen L:
0.4
Zapfen GN 1050.1:
18.25
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung, GN1050-2N-M10-I-L-ASS, 1050-2N-M10-I-L-ASS, 480GN1050-2N-M10-I-L-ASS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,50*
€ 119,96*
Lager 8670
37
€ 4,90*
ab € 104,62*
€ 128,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 129,45*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 114,01*
€ 140,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,89*
€ 140,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1050.2-2-F-ST-ZB
€ 17,62*
Ähnlich
Otto Ganter
1050.1-2-M10-A-ST
€ 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.