Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
789d345f-971d-43d4-9fbc-6c484111a6f2.jpg
789d345f-971d-43d4-9fbc-6c484111a6f2.jpg
6ff551df-60c8-452d-ab6a-21fc8ebe8d55.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN1024-ST-2-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1024-ST-2-E
EAN/GTIN:
     4045525063921
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
Federstecker GN 1024 werden zur axialen Sicherung von Bolzen und Achsen sowie zur Verdrehsicherung von z. B. Kronenmuttern DIN 935 eingesetzt. Die Verwendung von Federdrähten mit ganzzahligen Durchmessern erleichtert die Zuordnung und das Festlegen des gewünschten Spiels in der Aufnahmebohrung. Technische Eigenschaften: bei Bolzen-Ø: 12 Demontage: 9 Außendurchmesser d2: 9 ... 14 d1: 2 d3 empf. Aufnahme-Ø: 2.5 Form: E - mit einfacher Windung Gewicht: 0.002 kg h: 13 Kräfte in N ˜ Montage: 14 l1: 57 l2: 32 l3: 25 l4: 34 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
9 ... 14
bei Bolzen-Ø:
12
d1:
2
d3 empf. Aufnahme-Ø:
2.5
Demontage:
9
Form:
E - mit einfacher Windung
Gewicht:
0.002 kg
h:
13
Kräfte in N ˜ Montage:
14
l1:
57
l2:
32
l3:
25
l4:
34
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: federsplint ohne norm, GN1024-ST-2-E, 1024-ST-2-E, 480GN1024-ST-2-E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1000
50
€ 4,90*
ab € 0,23*
€ 0,32*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,24*
€ 0,38*
9 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2342-NI-8-16-B-1
€ 5,75*
Ähnlich
Otto Ganter
1024-NI-1,5-E
€ 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.