Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN99-63-M8-N-NI GANTER Nirosta-Kegelgriff, schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
07212b40-5f4f-4261-af5a-2ceecb5d0a55.jpg
07212b40-5f4f-4261-af5a-2ceecb5d0a55.jpg
901b564e-93b6-402e-95f3-30bb1bcfc403.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN99-63-M8-N-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99-63-M8-N-NI
EAN/GTIN:
     4045525421509
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Technische Eigenschaften: RoHS: ja Typ: DIN99 Werkstoff: Edelstahl Griffdurchmesser d1: 10 mm Grifflänge l1: 63 mm Gewinde d2: M8 Norm: DIN99 Form: N, Griff schräg mit Gewinde
Weitere Informationen:
Form:
N, Griff schräg mit Gewinde
Gewinde d2:
M8
Griffdurchmesser d1:
10 mm
Grifflänge l1:
63 mm
Norm:
DIN99
RoHS:
ja
Typ:
DIN99
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff ganter, kegelgriff, GRIFF, GANTER KEGELGRIFF, 99-63-M8-N-NI, HEBEL, KEGELGRIFF DIN99, GANTER DIN99, DIN99-63-M8-N-NI, GANTER DIN 99, DIN99, KEGELIG, 480DIN99-63-M8-N-NI
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1000
5
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 6,63*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 7,28*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 7,39*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 3,07*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,15*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,40*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,74*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.