Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146ef80c-03e4-4918-824d-218d922aadea.jpg
146ef80c-03e4-4918-824d-218d922aadea.jpg
2c08445d-5a00-4709-8d48-33d12098e325.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN908-ST-G1/2-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     908-ST-G1/2-A
EAN/GTIN:
     4045525899001
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Verschlussschrauben ohne DIN
din 908 g
Die Dichtungen bei Form AC und AA entsprechen den Dichtringen DIN 7603, Form A (Flachdichtungen). Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser: 26 d3: 21.3 d4 Dichtung Außen-Ø: 26 Form: A - ohne Dichtung Gewicht: 0.040 kg l1 : 14 l2 : 4 s: 1.5 sw: 10 Werkstoff: ST - Stahl Zollgewinde d11: G 1/2
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
26
d3:
21.3
d4 Dichtung Außen-Ø:
26
Form:
A - ohne Dichtung
Gewicht:
0.040 kg
l1:
14
l2:
4
s:
1.5
sw:
10
Werkstoff:
ST - Stahl
Zollgewinde d11:
G 1/2
Weitere Suchbegriffe: 908-ST-G1/2-A, 480DIN908-ST-G1/2-A, DIN908-ST-G1/2-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1000
20
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,19*
9 Tage
1000
50
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,32*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,87*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
€ 0,1204*
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
€ 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
€ 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.