Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN71752-6-12-M6-AL GANTER Aluminium Gabelkopf, schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3b21bc1a-a36b-4bf5-8b86-432215895276.jpg
3b21bc1a-a36b-4bf5-8b86-432215895276.jpg
0dfd8e50-a3f5-45a9-a812-58e8b0156371.jpg
42fa7c06-2a70-4496-83f5-63826aa3af14.png
b0eafee6-8c43-43f4-b385-c06bbe6028ae.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN71752-6-12-M6-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-6-12-M6-AL
EAN/GTIN:
     4045525068292
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m6x1,5
din 71752
Die Eloxalschicht des Gabelkopfes wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.Technische Eigenschaften: : 36 a: 12 b: 6 Bohrung d1: 6 d3: 10 Gewicht: 0.004 kg Gewinde d2: M 6 l2: 24 l3: 31 l4: 9 Länge l1: 12 RoHS: Ja Werkstoff: AL, Aluminium
Weitere Informationen:
a:
12
b:
6
Bohrung d1:
6
d3:
10
Gewicht:
0.004 kg
Gewinde d2:
M 6
l2:
24
l3:
31
l4:
9
Länge l1:
12
RoHS:
Ja
Werkstoff:
AL, Aluminium
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m6, DIN71752-6-12-M6-AL, 71752-6-12-M6-AL, 480DIN71752-6-12-M6-AL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,12*
Lager 8670
615
20
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,15*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,61*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.