Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
88b19bef-d26f-44fa-b4b2-8a2a9c91805c.jpg
88b19bef-d26f-44fa-b4b2-8a2a9c91805c.jpg
ec3bc298-d2f5-42cf-9570-8d56ff80c0a0.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN6336-GG-32-B6-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-GG-32-B6-B
EAN/GTIN:
     4045525334366
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Sterngriffe, Gusseisen Technische Eigenschaften: Bohrung d3: B 6 d4: 12 Form: B - mit Durchloch H7 Gewicht: 0.042 kg Griffdurchmesser d1: 32 h1: 20 h2 min.: 9 t1 min.: 12 t2: 10 Werkstoff: GG - Gusseisen
Weitere Informationen:
Bohrung d3:
B 6
d4:
12
Form:
B - mit Durchloch H7
Gewicht:
0.042 kg
Griffdurchmesser d1:
32
h1:
20
h2 min.:
9
t1 min.:
12
t2:
10
Werkstoff:
GG - Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 b, din 6336 ganter, din 6336, 6336-GG-32-B6-B, 480DIN6336-GG-32-B6-B, DIN6336-GG-32-B6-B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
10
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 2,54*
6 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,61*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,77*
6 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,00*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336-AL-40-M8-D-MT
€ 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
€ 7,06*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-M6-D-ZB
€ 2,87*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
€ 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.