Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN508-16-M12-10 GANTER Mutter für T-Nute Güte 10 (brüniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8ba47e98-32e1-4a96-a097-79bd738c361c.jpg
8ba47e98-32e1-4a96-a097-79bd738c361c.jpg
11ec8f08-2305-4686-b7a1-0b1c3ff936a2.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN508-16-M12-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     508-16-M12-10
EAN/GTIN:
     4045525266964
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.Technische Eigenschaften: e: 25 Festigkeitsklasse: 10, brüniert für T-Nuten DIN 650: 16 Gewicht: 0.055 kg Gewinde d: M 12 h: 18 k: 9 Nutbreite a: 16 RoHS: Ja Werkstoff: VS, Vergütungsstahl Höhe h: 18 mm Breite e: 25 mm Typ: DIN508 Oberfläche: brüniert
Weitere Informationen:
Breite e:
25 mm
e:
25
Festigkeitsklasse:
10, brüniert
für T-Nuten DIN 650:
16
Gewicht:
0.055 kg
Gewinde d:
M 12
h:
18
Höhe h:
18 mm
k:
9
Nutbreite a:
16
Oberfläche:
brüniert
RoHS:
Ja
Typ:
DIN508
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508 m12x16, din 508, din 508 m12, GANTER T-NUTENSTEINE DIN508, GANTER T-NUTENSTEINE DIN 508, 508-16-M12-10, T-NUTENSTEINE, NUTENSTEIN, 480DIN508-16-M12-10, T-NUTENSTEINE DIN 508, GANTER DIN 508, DIN508-16-M12-10, DIN508, NUTENSTEINE, T-NUTENSTEINE DIN508, GANTER DIN508
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
97
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,25*
2 Tage
97
1
€ 9,90*
ab € 2,44*
€ 3,56*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
508-8-M6-NI
ab € 3,11*
Ähnlich
Otto Ganter
508.2-10-M8-8
ab € 2,16*
Ähnlich
Otto Ganter
508-5-8
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
508.1-8-M6
ab € 2,08*
Ähnlich
Otto Ganter
787-6-M6-25
ab € 4,23*
Ähnlich
Otto Ganter
6379-M6-50
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.