Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 508-16-M12-10, Ganter Mutter für T-Nute Güte 10 (Brüniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-564444
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     508-16-M12-10
EAN/GTIN:
     4045525266964
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 508-16-M12-10, Mutter für T-Nute Güte 10 (Brüniert), Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Nutbreite a:
16
Gewinde d:
M 12
Festigkeitsklasse:
10, brüniert
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
e:
25
h:
18
k:
9
für T-Nuten DIN 650:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508 m12x16, din 508, din 508 m12, DIN 508 T-Nuten, MUTTER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
97
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,25*
2 Tage
97
1
€ 9,90*
ab € 2,44*
€ 3,56*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
508-8-M6-NI
ab € 3,11*
Ähnlich
Otto Ganter
508.2-10-M8-8
ab € 2,16*
Ähnlich
Otto Ganter
508-5-8
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
508.1-8-M6
ab € 2,08*
Ähnlich
Otto Ganter
787-6-M6-25
ab € 4,23*
Ähnlich
Otto Ganter
6379-M6-50
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.