Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN467-M8-ZB GANTER Flache Rändelmuttern, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3fe591fb-96a9-4af7-a731-08f72d025f4c.jpg
3fe591fb-96a9-4af7-a731-08f72d025f4c.jpg
cea59936-9f18-4967-9385-47914dcbc463.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN467-M8-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     467-M8-ZB
EAN/GTIN:
     4045525532922
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
Flache Rändelmuttern DIN 467 lassen sich universell einsetzen und ohne Werkzeug einfach anziehen und lösen. Über den DIN-Standard hinaus ist auch eine Mutter mit Gewinde M12 erhältlich.Technische Eigenschaften: d2: 30 d3: 16 Gewicht: 0.032 kg Gewinde d1: M 8 h: 8 k: 6 Oberfläche: ZB RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
d2:
30
d3:
16
Gewicht:
0.032 kg
Gewinde d1:
M 8
h:
8
k:
6
Oberfläche:
ZB
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, Rändelmutter ohne Norm, din 467 m8, din 467, ganter din 467, 467-M8-ZB, 480DIN467-M8-ZB, DIN467-M8-ZB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
519
20
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 1,11*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,13*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-NI
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
ab € 0,42*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2
ab € 0,69*
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.