Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN467-M10 GANTER flache Rändelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50c694e3-eb93-4fe7-adf7-3ae906bfe85d.jpg
50c694e3-eb93-4fe7-adf7-3ae906bfe85d.jpg
11e04fc3-394e-45b4-90d0-1a0ef3c594f6.jpg
bfc66bf0-d9b2-43d6-a7d0-f189f649968c.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN467-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     467-M10
EAN/GTIN:
     4045525255012
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
Flache Rändelmuttern DIN 467 lassen sich universell einsetzen und ohne Werkzeug einfach anziehen und lösen. Über den DIN-Standard hinaus ist auch eine Mutter mit Gewinde M12 erhältlich.Technische Eigenschaften: d2: 36 d3: 20 Gewicht: 0.062 kg Gewinde d1: M 10 h: 10 k: 8 RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
d2:
36
d3:
20
Gewicht:
0.062 kg
Gewinde d1:
M 10
h:
10
k:
8
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, Rändelmutter ohne Norm, din 467 m10, din 467, ganter din 467, 467-M10, DIN467-M10, 480DIN467-M10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1525
10
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,56*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,69*
2 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 1,15*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-NI
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-ZB
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
ab € 0,42*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.