Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN466-M12-NI GANTER hohe Rändelmutter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
17d93622-f0bc-4e44-97a6-c76a83af0e96.jpg
17d93622-f0bc-4e44-97a6-c76a83af0e96.jpg
c7705386-9bba-4a08-9b9d-c60c148c5bcf.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN466-M12-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     466-M12-NI
EAN/GTIN:
     4045525528116
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Hohe Rändelmuttern DIN 466 lassen sich universell einsetzen und ohne Werkzeug einfach anziehen und lösen. Über den DIN-Standard hinaus ist auch eine Mutter mit Gewinde M12 erhältlich.Technische Eigenschaften: d2: 40 d3: 22 Gewicht: 0.115 kg Gewinde d1: M 12 h: 25 k: 10 RoHS: Ja Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
d2:
40
d3:
22
Gewicht:
0.115 kg
Gewinde d1:
M 12
h:
25
k:
10
RoHS:
Ja
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Edelstahlmutter DIN 466, Rändelmutter ohne Norm, din 466 m12, din 466, ganter din 466, DIN466-M12-NI, 466-M12-NI, 480DIN466-M12-NI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
702
3
€ 4,90*
ab € 6,07*
€ 8,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,70*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,58*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A-NI
ab € 1,76*
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-NI
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2
ab € 0,69*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-ZB
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
ab € 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
ab € 3,87*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.