Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN464-M5-30 GANTER hohe Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e3d7ae01-d4c9-4a77-9bd0-1630c94eea19.jpg
e3d7ae01-d4c9-4a77-9bd0-1630c94eea19.jpg
38d4100d-f145-482b-bb40-e98dd0dbbf15.jpg
47aa7192-f863-41bf-ac9c-29d32227ee12.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN464-M5-30
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     464-M5-30
EAN/GTIN:
     4045525254480
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Hohe Rändelschrauben DIN 464 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Bund und endet mit einem Auslauf ohne Freistich. Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.Technische Eigenschaften: d2: 20 d3: 10 Gewicht: 0.017 kg Gewinde d1: M 5 Gewindelänge l: 30 h: 11.5 k: 4 RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
d2:
20
d3:
10
Gewicht:
0.017 kg
Gewinde d1:
M 5
Gewindelänge l:
30
h:
11.5
k:
4
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 m5, din 464, din464 ganter, 480DIN464-M5-30, DIN464-M5-30, 464-M5-30
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1178
10
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 1,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,09*
2 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 1,54*
€ 2,29*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
ab € 0,42*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2
ab € 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-ZB
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
653.2-M4-15-ST
ab € 1,03*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
ab € 1,24*
Ähnlich
Otto Ganter
591-12-M4-10
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
529-15-M3-6
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.