Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464-M5-30, Ganter Hohe Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-561346
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     464-M5-30
EAN/GTIN:
     4045525254480
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 464-M5-30, Hohe Rändelschraube, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Gewinde d1:
M 5
Gewindelänge l:
30
Werkstoff:
ST, Stahl
d2:
20
d3:
10
h:
11.5
k:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 1,86*
7 Tage
1117
10
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 1,89*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,35*
€ 2,00*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,04*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
ab € 0,42*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2
ab € 0,69*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-ZB
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
653.2-M4-15-ST
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
591-12-M4-10
ab € 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
529-15-M3-6
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.