| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-480DIN319-ST-20-B8-K Herst.-Nr.: 319-ST-20-B8-K EAN/GTIN: 4045525174252 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Grundfarbe: silber Kugeldurchmesser d1: 20 mm Typ: DIN319 Werkstoff: Stahl, poliert Höhe h: 18 mm Bohrungsdurchmesser d3: 8 mm RoHS: ja Form: K, mit Bohrung H7 Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d3: | 8 mm | Form: | K, mit Bohrung H7 | Grundfarbe: | silber | Höhe h: | 18 mm | Kugeldurchmesser d1: | 20 mm | RoHS: | ja | Typ: | DIN319 | Werkstoff: | Stahl, poliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 Form K, Kugelknopf DIN 319 K, Kugelknopf ohne Norm, din 319 form k, KUGELKNOPF GANTER DIN319, DIN319K, DIN319, KUGELKNOPF GANTER DIN 319, 319-ST-20-B8-K, GANTER DIN319, GANTER DIN 319, 480DIN319-ST-20-B8-K, GANTER KUGELKNOPF DIN319, GANTER KUGELKNOPF DIN 319, DIN 319, KUGELKNÖPFE, DIN319 K, DIN319-ST-20-B8-K |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,16* | € 4,21* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,96* | € 4,28* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,12* | € 4,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,14* | € 4,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|