Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
386cf9e3-6e4c-4378-8cce-ddccb62984d1.jpg
386cf9e3-6e4c-4378-8cce-ddccb62984d1.jpg
2d4b3498-1886-4c4c-b8c2-8acc4a41666b.png
6d300d64-2601-4446-8db7-d5423011d8f2.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN1804-M52X1,5-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804-M52X1,5-H
EAN/GTIN:
     4045525071377
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804
Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen. Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen bis (M200x3) vor. Technische Eigenschaften: b: 10 d2 : 80 d3: 70 Form: H - Stahl, gehärtet Gewicht: 0.240 kg Gewinde d1: M 52 x 1,5 h : 13 Hakenschlüssel: 1810-A80-90 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
b:
10
d2:
80
d3:
70
Form:
H - Stahl, gehärtet
Gewicht:
0.240 kg
Gewinde d1:
M 52 x 1,5
h:
13
Hakenschlüssel:
1810-A80-90
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1804-M52X1,5-H, 480DIN1804-M52X1,5-H, DIN1804-M52X1,5-H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,55*
€ 24,41*
6 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 18,02*
€ 24,41*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 18,85*
€ 25,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 19,63*
€ 26,36*
8 Tage
9
3
Frei Haus
ab € 18,07*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
€ 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.