Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027877-01-06371919 NORELEM Anschraubscharnier, Form A, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K1349-Anscharubscharniere-Edelstahl-Form-A-500.jpg
img_K1349-Anscharubscharniere-Edelstahl-Form-A-500.jpg
img_Z27877-01-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027877-01-06371919
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27877-01-06371919
EAN/GTIN:
     4059495432595
Suchbegriffe:
Aufschraubscharnier
Aufschraubscharniere
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: matt poliert. Bestellbeispiel: nlm 27877-01-06371919 Hinweis: Anschraubscharnier für innenliegende Tür. Der Öffnungswinkel beträgt max. 270°. Technische Eigenschaften: A=Länge: 75 A1=Bohrungsabstand links: 18,5 A2=Bohrungsabstand rechts: 18,5 A3=Flügellänge links: 37,5 A4=Flügellänge rechts: 37,5 A5: 27,5 A6: 27,5 Ausführung 1: anschraubbar B=Breite: 102 B1: 110 B2: 76 B3: 13 B4: 25 B5: 25 Befestigungsart: Befestigungsbohrungen Benennung: Scharnier D1: 6,7 D2: 8 Form: A H: 14 H1: 3,8 H2: 2 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: matt poliert Produkttyp: Scharnier RoHS: true Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4301 Tragkraft N : 8000
Weitere Informationen:
A=Länge:
75
A1=Bohrungsabstand links:
18,5
A2=Bohrungsabstand rechts:
18,5
A3=Flügellänge links:
37,5
A4=Flügellänge rechts:
37,5
A5:
27,5
A6:
27,5
Ausführung 1:
anschraubbar
B=Breite:
102
B1:
110
B2:
76
B3:
13
B4:
25
B5:
25
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Benennung:
Scharnier
D1:
6,7
D2:
8
Form:
A
H:
14
H1:
3,8
H2:
2
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
matt poliert
Produkttyp:
Scharnier
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Tragkraft N:
8000
Weitere Suchbegriffe: Maschinenscharnier, Scharnier (Maschinenbau), maschinenbauscharnier edelstahl, aufschraubscharnier, 27877-01-06371919, 48027877-01-06371919
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
322
€ 8,90*
ab € 17,63*
€ 24,94*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 28,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.