| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48027656-1612 Herst.-Nr.: 27656-1612 EAN/GTIN: 4059495255552 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für Winkelgelenke Ausführung 2: mit Gewindezapfen Benennung: Kugelzapfen D1=Zapfen: 16 D2=Gewinde: M12 D3: 16 D5: 12 DIN: DIN 71803 Form: C Gewindeart: Außengewinde L2: 20 L3: 16 L5 min.: 2,5 L6 max.: 7,3 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert RoHS: true SW: 13 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | für Winkelgelenke | Ausführung 2: | mit Gewindezapfen | Benennung: | Kugelzapfen | D1=Zapfen: | 16 | D2=Gewinde: | M12 | D3: | 16 | D5: | 12 | DIN: | DIN 71803 | Form: | C | Gewindeart: | Außengewinde | L2: | 20 | L3: | 16 | L5 min.: | 2,5 | L6 max.: | 7,3 | Material Grundkörper: | Stahl | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt und passiviert | RoHS: | true | SW: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 27656-1612, 48027656-1612 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,34* | € 2,06* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,51* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|