| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48027621-03-012295 Herst.-Nr.: 27621-03-012295 EAN/GTIN: 4059495461809 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 27621-03-004100 Hinweis: Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte. Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk. Technische Eigenschaften: A: 29,5 Ausführung 1: mit Splintloch Benennung: Bolzen D1=Bolzendurchmesser: 12 D3: 17 D4: 4 K: 3 L: 35 Material Grundkörper: Stahl RoHS: true Z1: 2,5 Z2: 1,5 Weitere Informationen: | | A: | 29,5 | Ausführung 1: | mit Splintloch | Benennung: | Bolzen | D1=Bolzendurchmesser: | 12 | D3: | 17 | D4: | 4 | K: | 3 | L: | 35 | Material Grundkörper: | Stahl | RoHS: | true | Z1: | 2,5 | Z2: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,13* | € 1,76* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,28* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|