Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARRE KUPPLUNG GESCHLITZT L=45 STAHL, D4=29, D1=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23050-1160-500.jpg
img_23050-1160-500.jpg
img_Z23050-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48023050-1100
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     151686
EAN/GTIN:
     4059495237428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Werkstoff: Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 23050-1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Technische Eigenschaften: Anziehdreh- moment der Schrauben Nm: 4,6 Ausführung 1: geschlitzt Benennung: Starre Kupplung C (DIN 912-12.9): M4x12 D1=Befestigungsbohrung: 10 D4=Außendurchmesser: 29 L=Länge: 45 Material Grundkörper: Stahl Nennmoment Nm: 70 R: 32,7 RoHS: false
Weitere Informationen:
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
4,6
Ausführung 1:
geschlitzt
Benennung:
Starre Kupplung
C (DIN 912-12.9):
M4x12
D1=Befestigungsbohrung:
10
D4=Außendurchmesser:
29
L=Länge:
45
Material Grundkörper:
Stahl
Nennmoment Nm:
70
R:
32,7
RoHS:
false
Weitere Suchbegriffe: 23050-1100, 151686, 48023050-1100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 8,90*
ab € 24,48*
€ 34,05*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 34,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.