Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNECKENRAD, RECHTSGÄNGIG, U=80:1, A=80, D2=120, MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_22500-802030-500.jpg
img_22500-802030-500.jpg
img_Z22500-80-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48022500-802080
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22500-802080
EAN/GTIN:
     4059495409757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5 messing
schneckenrad
Werkstoff: Schnecke Stahl. Schneckenrad CuZn37Mn3Al2PbSi-S40. Ausführung: Schnecke rechtssteigend, einsatzgehärtet HV 620 – 700, Flanken und Bohrung geschliffen. Bestellbeispiel: nlm 22500-801006 Schnecke nlm 22500-802006 Schneckenrad Bestellhinweis: Räder/Schnecken können nur mit dem gleichen Achsabstand und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zu einem Schneckenradsatz kombiniert werden. Hinweis: Ein Schneckenradsatz besteht aus einer Schnecke und einem Schneckenrad. Geeignet zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°. Mit einem Schneckengetriebe sind sehr große Übersetzungen ins Langsame mit nur einer Stufe realisierbar. Die Verzahnung hat die Flankenform K. Der Eingriffswinkel beträgt 15°. Die Schneckenradsätze sind fertig gebohrt. Bei den angegebenen Abtriebsmomenten T2 handelt es sich um zulässige Abtriebsmomente am Schneckenrad. Diese gelten für eine Eingangsdrehzahl von 2800 U/min. an der Schnecke. Die Schneckenradsätze eignen sich für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. Zeichnungshinweis: 1) geschliffen Technische Eigenschaften: A=Achsabstand: 80 Abtriebsmoment T2 (Nm) Mineralfett: 213 Abtriebsmoment T2 (Nm) Mineralöl: 255 Abtriebsmoment T2 (Nm) Synthetiköl: 320 Benennung: Schneckenrad D2=Teilkreisdurchmesser: 120 D4: 124,5 Material Grundkörper: Messing Modul: 1,5 Produkttyp: rechtsgängig RoHS: true Steigungswinkel: 2° 9 Übersetzungsverhältnis: 80:1 Z2: 80
Weitere Informationen:
A=Achsabstand:
80
Abtriebsmoment T2 (Nm) Mineralfett:
213
Abtriebsmoment T2 (Nm) Mineralöl:
255
Abtriebsmoment T2 (Nm) Synthetiköl:
320
Benennung:
Schneckenrad
D2=Teilkreisdurchmesser:
120
D4:
124,5
Material Grundkörper:
Messing
Modul:
1,5
Produkttyp:
rechtsgängig
RoHS:
true
Steigungswinkel:
2° 9
Übersetzungsverhältnis:
80:1
Z2:
80
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad messing, 48022500-802080, 22500-802080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 269,12*
2 Tage
84
€ 5,90*
ab € 219,27*
€ 273,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.