Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNSTANGE GERADE, RUND, D=10 500X6X10, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_22425-Zahnstange-Gear-rack-500.jpg
img_22425-Zahnstange-Gear-rack-500.jpg
img_Z22425-Zahnstange-Gear-rack-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48022425-010060X500
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     150560
EAN/GTIN:
     4059495236032
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Außendurchmesser geschliffen Toleranz h6. Bestellbeispiel: nlm 22425-010060X500 Hinweis: Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen bei Maß H und H1: bis Modul 2: -0,2 mm. Modul 2,5 bis 3: -0,3 mm. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: gerade Ausführung 2: rund B=Breite: 6 Benennung: Zahnstange D: 10 Gewicht in kg (ERP): 0.2800 H=Höhe: 10 H1: 9 L=Länge: 500 Material Grundkörper: Stahl Modul: 1 Oberfläche Grundkörper: blank RoHS: true Ursprungs-Land: IT Zolltarifnummer: 84834090
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Ausführung 2:
rund
B=Breite:
6
Benennung:
Zahnstange
D:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.2800
H=Höhe:
10
H1:
9
L=Länge:
500
Material Grundkörper:
Stahl
Modul:
1
Oberfläche Grundkörper:
blank
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
IT
Weitere Suchbegriffe: 150560, 48022425-010060X500, 22425-010060X500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,35*
€ 87,58*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 53,41*
€ 88,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 17 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.