Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNSTANGE GERADE, VIERKANT 500X20X20, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_22420-Zahnstange-Gear-rack-500.jpg
img_22420-Zahnstange-Gear-rack-500.jpg
img_Z22420-Zahnstange-Gear-rack-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48022420-020200X500
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     150550
EAN/GTIN:
     4059495235943
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2 c45
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Bestellbeispiel: nlm 22420-010150X500 Hinweis: Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: gerade Ausführung 2: Vierkant B=Breite: 20 Benennung: Zahnstange H=Höhe: 20 H1: 18 L Istlänge: 502,65 L Nennlänge: 500 Material Grundkörper: Stahl Modul: 2 Oberfläche Grundkörper: blank RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Ausführung 2:
Vierkant
B=Breite:
20
Benennung:
Zahnstange
H=Höhe:
20
H1:
18
L Istlänge:
502,65
L Nennlänge:
500
Material Grundkörper:
Stahl
Modul:
2
Oberfläche Grundkörper:
blank
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 150550, 48022420-020200X500, 22420-020200X500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 8,90*
ab € 26,69*
€ 37,85*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,19*
€ 38,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 14 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 28 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.