Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNSTANGE GERADE, VIERKANT 500X15X15, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_22420-Zahnstange-Gear-rack-500.jpg
img_22420-Zahnstange-Gear-rack-500.jpg
img_Z22420-Zahnstange-Gear-rack-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48022420-010150X500
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     150544
EAN/GTIN:
     4059495235882
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,0
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Bestellbeispiel: nlm 22420-010150X500 Hinweis: Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: gerade Ausführung 2: Vierkant B=Breite: 15 Benennung: Zahnstange H=Höhe: 15 H1: 14 L Istlänge: 499,51 L Nennlänge: 500 Material Grundkörper: Stahl Modul: 1 Oberfläche Grundkörper: blank RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Ausführung 2:
Vierkant
B=Breite:
15
Benennung:
Zahnstange
H=Höhe:
15
H1:
14
L Istlänge:
499,51
L Nennlänge:
500
Material Grundkörper:
Stahl
Modul:
1
Oberfläche Grundkörper:
blank
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 48022420-010150X500, 22420-010150X500, 150544
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 8,90*
ab € 18,38*
€ 26,66*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 27,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.