Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNSTANGE GERADE, VIERKANT 2000X15X15, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_22420-Zahnstange-Gear-rack-500.jpg
img_22420-Zahnstange-Gear-rack-500.jpg
img_Z22420-Zahnstange-Gear-rack-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48022420-010150X2000
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22420-010150X2000
EAN/GTIN:
     4059495235875
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Bestellbeispiel: nlm 22420-010150X500 Hinweis: Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: gerade Ausführung 2: Vierkant B=Breite: 15 Benennung: Zahnstange Gewicht in kg (ERP): 3.3000 H=Höhe: 15 H1: 14 L Istlänge: 2001,19 L Nennlänge: 2000 Material Grundkörper: Stahl Modul: 1 Oberfläche Grundkörper: blank RoHS: true Ursprungs-Land: CN Zolltarifnummer: 84834090
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Ausführung 2:
Vierkant
B=Breite:
15
Benennung:
Zahnstange
Gewicht in kg (ERP):
3.3000
H=Höhe:
15
H1:
14
L Istlänge:
2001,19
L Nennlänge:
2000
Material Grundkörper:
Stahl
Modul:
1
Oberfläche Grundkörper:
blank
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
CN
Weitere Suchbegriffe: 22420-010150X2000, 48022420-010150X2000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,51*
€ 133,10*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 81,39*
€ 135,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 11 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.