Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIRNZAHNRAD GERADE, FORM:A MIT NABE, B=15, N=51, D2=12, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_22400-0110150012-Stirnzahnrad-Spur-gear-500.jpg
img_22400-0110150012-Stirnzahnrad-Spur-gear-500.jpg
img_Z22400-Stirnzahnrad-Spur-gear-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48022400-0110150051
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     150248
EAN/GTIN:
     4059495232935
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1
Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: gerade Ausführung 2: mit Nabe B=Breite: 15 Benennung: Stirnzahnrad D: 53 D1=Teilkreisdurchmesser: 51 D2 max.: 12 D3: 40 Form: A L: 25 Material Grundkörper: Stahl Modul: 1 N=Zähnezahl: 51 Oberfläche Grundkörper: blank RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Ausführung 2:
mit Nabe
B=Breite:
15
Benennung:
Stirnzahnrad
D:
53
D1=Teilkreisdurchmesser:
51
D2 max.:
12
D3:
40
Form:
A
L:
25
Material Grundkörper:
Stahl
Modul:
1
N=Zähnezahl:
51
Oberfläche Grundkörper:
blank
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 150248, 48022400-0110150051, 22400-0110150051
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 14,65*
€ 21,17*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 21,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.