| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48022102-30035 Herst.-Nr.: 22102-30035 EAN/GTIN: 4059495462035 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Rolle Kunststoff PA6. Kugellager Wälzlagerstahl. Schraube und Mutter Stahl. Ausführung: Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3. Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt. Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Bestellbeispiel: nlm 22102-30035 Hinweis: Einbaufertige Spannrollen für Riemen komplett mit Kugellager. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei. Zum Spannen von Riemen auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle kann mit allen Spannelementen zu einem elastischen Riemenspanner kombiniert werden. Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar. Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C. Technische Eigenschaften: Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm: 10 Benennung: Spannrolle D=Durchmesser: 30 D1: M8 L=Länge: 35 L1: 3 L2: 51 Material Grundkörper: Polyamid max. Drehzahl 1/min: 8000 Passend zu Spannelement Größe : 1 Riemenbreite max. : 30 RoHS: true T max.: 7 Weitere Informationen: | | Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm: | 10 | Benennung: | Spannrolle | D=Durchmesser: | 30 | D1: | M8 | L=Länge: | 35 | L1: | 3 | L2: | 51 | Material Grundkörper: | Polyamid | max. Drehzahl 1/min: | 8000 | Passend zu Spannelement Größe: | 1 | Riemenbreite max.: | 30 | RoHS: | true | T max.: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 22102-30035, 48022102-30035 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,35* | € 35,72* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,91* | € 36,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|