Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMPLATTE F. ZAHNRIEMEN PROFIL T5 ALUMINIUM, B=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_22012-Klemmplatten-fuer-Zahnriemen-Clamp-plates-for-toothed-beltsprofile-500.jpg
img_22012-Klemmplatten-fuer-Zahnriemen-Clamp-plates-for-toothed-beltsprofile-500.jpg
img_Z22012-Klemmplatten-fuer-Zahnriemen-Clamp-plates-for-toothed-beltsprofile-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48022012-05101
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     150169
EAN/GTIN:
     4059495232379
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 22012-05101 Hinweis: Klemmplatten werden als mechanische Fixierung der freien Riemenenden für zahlreiche Linearanwendungen genutzt. Die Klemmplatten müssen das passende Zahnprofil aufweisen um die Klemmkraft gleichmäßig auf das zu fixierende Riemenende zu übertragen. Für Standardanwendungen müssen mindestens 7 Riemenzähne pro Riemenende eingeschlossen sein. Technische Eigenschaften: A: 3,4 A1: 6 B: 29 Benennung: Klemmplatte Für Zahnriemen BR=Riemenbreite: 10 D: 5,5 H: 8 L: 41,8 Material Grundkörper: Aluminium Oberfläche Grundkörper: blank P=Profil: T5 P=Teilung: 5 RoHS: true
Weitere Informationen:
A:
3,4
A1:
6
B:
29
Benennung:
Klemmplatte Für Zahnriemen
BR=Riemenbreite:
10
D:
5,5
H:
8
L:
41,8
Material Grundkörper:
Aluminium
Oberfläche Grundkörper:
blank
P=Profil:
T5
P=Teilung:
5
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 22012-05101, 48022012-05101, 150169
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 8,90*
ab € 11,18*
€ 16,30*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,49*
€ 16,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 33 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.