| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48022004-0820020 Herst.-Nr.: 217101 EAN/GTIN: 4059495329895 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl oder Grauguss. Ausführung: phosphatiert. Hinweis: Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnscheiben besitzen entweder eine Zentrierbohrung oder sind vorgebohrt. Technische Eigenschaften: B=Breite: 28 Benennung: Zahnriemenscheibe BR=Riemenbreite: 20 D=Durchmesser: 50,93 D1 max.: 36 D2 max.: 12 D3: 49,56 D4 max.: 57 Form: A L: 38 Material Grundkörper: Stahl N=Zähnezahl: 20 Oberfläche Grundkörper: phosphatiert P=Profil: HTD 8M RoHS: false Weitere Informationen: | | B=Breite: | 28 | Benennung: | Zahnriemenscheibe | BR=Riemenbreite: | 20 | D=Durchmesser: | 50,93 | D1 max.: | 36 | D2 max.: | 12 | D3: | 49,56 | D4 max.: | 57 | Form: | A | L: | 38 | Material Grundkörper: | Stahl | N=Zähnezahl: | 20 | Oberfläche Grundkörper: | phosphatiert | P=Profil: | HTD 8M | RoHS: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,29* | € 16,40* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,60* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|