Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48009112-04 NORELEM Flachgreifer mit Innengew. aus NEODYM, mit Gummimantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_09112-500.jpg
img_09112-500.jpg
img_Z09112-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48009112-04
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09112-04
EAN/GTIN:
     4059495218106
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz. Bestellbeispiel: nlm 09112-01 Hinweis: Flachgreifer mit Innengewinde, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 60 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gummi Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Flachgreifer Ausführung 2: rund Befestigungsart: Innengewinde Benennung: Magnet D=Außendurchmesser: 66 D2=Gewinde: M6 Farbe Komponente: schwarz H=Höhe: 8,5 Haftkraft N: 180 Material Grundkörper: NDFEB Material Komponente: Gummi RoHS: true Temperatur* max. °C: 60
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Flachgreifer
Ausführung 2:
rund
Befestigungsart:
Innengewinde
Benennung:
Magnet
D=Außendurchmesser:
66
D2=Gewinde:
M6
Farbe Komponente:
schwarz
H=Höhe:
8,5
Haftkraft N:
180
Material Grundkörper:
NDFEB
Material Komponente:
Gummi
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
547
1
€ 8,90*
ab € 12,51*
€ 17,96*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 20,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.