Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007595-12 NORELEM Nutmutter mit ELASTIC-STOPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07595-24-500.jpg
img_07595-24-500.jpg
img_Z07595-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007595-12
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     137264
EAN/GTIN:
     4059495172224
Suchbegriffe:
Nutmutter mit Klemmteil
nutmutter mit klemmteil
Werkstoff: Automatenstahl. Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C). Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: nlm 07595-24 Hinweis: Der Einsatz von Nutmuttern mit Elastic-Stopp bietet enorme Kostenvorteile, indem Sicherungsbleche und dadurch auch teure Fräsarbeiten für eine Keilnut entfallen. Der Polyamidring ist benzin- und ölbeständig. Nutmuttern mit Elastic-Stopp sind mehrmals verwendbar. Unabhängig vom Anziehdrehmoment widerstehen sie stärksten Vibrationen und Schwingungen und sind daher auch als Stellmutter verwendbar. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Elastic-Stopp B max.: 9,2 Befestigungsart: Hakenschlüssel Benennung: Nutmutter D1=Gewinde: M12x1,5 D2=Außendurchmesser: 21 D3: 18 G=Gewinde / für Gewinde: M12x1,5 H min. : 5,7 H=Höhe: 9,2 H1: 5,7 H2: 0,5 Material Grundkörper: Automatenstahl Material Komponente: Polyamid O: 3 Oberfläche Grundkörper: verzinkt Produkttyp: Mutter RoHS: false T: 1,5
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Elastic-Stopp
B max.:
9,2
Befestigungsart:
Hakenschlüssel
Benennung:
Nutmutter
D1=Gewinde:
M12x1,5
D2=Außendurchmesser:
21
D3:
18
G=Gewinde / für Gewinde:
M12x1,5
H min.:
5,7
H=Höhe:
9,2
H1:
5,7
H2:
0,5
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Material Komponente:
Polyamid
O:
3
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Produkttyp:
Mutter
RoHS:
false
T:
1,5
Weitere Suchbegriffe: 48007595-12, 07595-12, 137264
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 8,50*
ab € 3,05*
€ 3,59*
3 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 3,12*
€ 4,54*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 4,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.