Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007180-10875 NORELEM Augenschraube DIN 444 Form B niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0396-112100-500.jpg
img_K0396-112100-500.jpg
img_Z07180-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007180-10875
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07180-10875
EAN/GTIN:
     4059495166377
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 07180-12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe 04250. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1 Technische Eigenschaften: B=Gewindelänge: 22 Befestigungsart: Öse Benennung: Augenschraube D1=Gewinde: M8 D2: 8 D3: 18 DIN: DIN 444 Form: B G=Gewinde / für Gewinde: M8 L=Länge: 75 Material Grundkörper: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: blank Produkttyp: Schraube R: 4 RoHS: true S: 9
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
22
Befestigungsart:
Öse
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M8
D2:
8
D3:
18
DIN:
DIN 444
Form:
B
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
L=Länge:
75
Material Grundkörper:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
Schraube
R:
4
RoHS:
true
S:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
1
€ 8,90*
ab € 6,58*
€ 9,31*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 10,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.