| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48007165-303X8 Herst.-Nr.: 07165-303X8 EAN/GTIN: 4059495162492 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank. Bestellbeispiel: nlm 07165-203x5 Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Kegelkuppe Ausführung 2: Long-Lok Befestigungsart: Innensechskant Benennung: Gewindestift D1=Gewinde: M3 D2: 2 DIN: DIN 913 G=Gewinde / für Gewinde: M3 L=Länge: 8 L1: 4 Material Grundkörper: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: blank Produkttyp: Gewindestift RoHS: true SW: 1,5 T: 2 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Kegelkuppe | Ausführung 2: | Long-Lok | Befestigungsart: | Innensechskant | Benennung: | Gewindestift | D1=Gewinde: | M3 | D2: | 2 | DIN: | DIN 913 | G=Gewinde / für Gewinde: | M3 | L=Länge: | 8 | L1: | 4 | Material Grundkörper: | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper: | blank | Produkttyp: | Gewindestift | RoHS: | true | SW: | 1,5 | T: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, edelstahlschraube din 913 m3, gewindestift edelstahl din 913, din 913 45h, 48007165-303X8, 07165-303X8 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,09* | € 1,69* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,23* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|