Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006960-10021 NORELEM Schalengriff Form B, L=100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0238-11821-500.jpg
img_K0238-11821-500.jpg
img_Z06960-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006960-10021
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06960-10021
EAN/GTIN:
     4059495141923
Suchbegriffe:
Schalengriff
schalengriff norelem
schalengriff
Werkstoff: Griffschale aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl. Ausführung: Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt. Hinweis: Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden. Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen. Montage: Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben. Technische Eigenschaften: Ausführung 2: anschraubbar Benennung: Schalengriff Farbe Grundkörper: schwarz eloxiert Form: B H=Höhe: 90 L=Einbaulänge: 100 L1=Länge: 115 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Polyamid Montageöffnung: 104 x 73 Produktlinie: 19" Technik RoHS: true T: 19,5 Tragkraft N : 500
Weitere Informationen:
Ausführung 2:
anschraubbar
Benennung:
Schalengriff
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
B
H=Höhe:
90
L=Einbaulänge:
100
L1=Länge:
115
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Polyamid
Montageöffnung:
104 x 73
Produktlinie:
19" Technik
RoHS:
true
T:
19,5
Tragkraft N:
500
Weitere Suchbegriffe: 06960-10021, 48006960-10021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 8,90*
ab € 14,54*
€ 19,13*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 21,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.