| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48006321-12270930 Herst.-Nr.: 06321-12270930 EAN/GTIN: 4059495089638 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt. Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert. Bestellbeispiel: nlm 06321-06200520 Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: drehbar Benennung: Zylindergriff D=Gewinde: M12 D1=Außendurchmesser: 27 D2: 22 D3: 14 Gewindeart: Außengewinde L=Gewindelänge: 15 L1=Grifflänge: 92 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Stahl RoHS: true SW: 5 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | drehbar | Benennung: | Zylindergriff | D=Gewinde: | M12 | D1=Außendurchmesser: | 27 | D2: | 22 | D3: | 14 | Gewindeart: | Außengewinde | L=Gewindelänge: | 15 | L1=Grifflänge: | 92 | Material Grundkörper: | Thermoplast | Material Komponente: | Stahl | RoHS: | true | SW: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 48006321-12270930, 06321-12270930 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,76* | € 5,42* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,52* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|