Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006265-312516056 NORELEM Handrad Sicherheitszyl. Griff Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06328-01-Anwb-500.jpg
img_06328-01-Anwb-500.jpg
img_Z06262Nabennut-nn--de-500.jpg
img_Z06265-Handraeder-Zylindergriff-umlegbar-Handwheels-fold-away-grip-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006265-312516056
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06265-312516056
EAN/GTIN:
     4059495081311
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad kunststoff
Werkstoff: Radkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: nlm 06265-108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbauhinweise siehe 06262. Technische Eigenschaften: A: 47,5 A1: 4 Ausführung 1: Passbohrung mit Nut Ausführung 2: mit Querbohrung B3 : 5 Benennung: Handrad D: 35 D1=Außendurchmesser: 125 D2=Befestigungsbohrung: 16H7 D3: 25 D4: 20 D5: M6 D6: 20 D7: M6 Größe: 3 H: 23,3 H2: 7,5 L: 107,7 L1: 18,5 L2: 58,4 L3=Höhe: 52,1 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Thermoplast Produktlinie: NOVO grip Produkttyp: Sicherheitsgriff RoHS: true T : 18,3
Weitere Informationen:
A:
47,5
A1:
4
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2:
mit Querbohrung
B3:
5
Benennung:
Handrad
D:
35
D1=Außendurchmesser:
125
D2=Befestigungsbohrung:
16H7
D3:
25
D4:
20
D5:
M6
D6:
20
D7:
M6
Größe:
3
H:
23,3
H2:
7,5
L:
107,7
L1:
18,5
L2:
58,4
L3=Höhe:
52,1
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Thermoplast
Produktlinie:
NOVO grip
Produkttyp:
Sicherheitsgriff
RoHS:
true
T:
18,3
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad norelem, 06265-312516056, 48006265-312516056
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 44,15*
€ 56,92*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,86*
€ 67,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 11 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 17 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.