Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER VERTIKAL STAHL, FUß WAAGRECHT, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05020-101-500.jpg
img_05020-101-500.jpg
img_Z05020-081-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48005020-081
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     111795
EAN/GTIN:
     4059495051598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahlblech DD11 1.0332. Ausführung: Stahlteile verzinkt. Achsbolzen vergütet. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: nlm 05020-101 Hinweis: Schrauben werden nicht mitgeliefert. Zubehör siehe 05200 – 05280. Zeichnungshinweis: 1) anschweißbar Technische Eigenschaften: A max.: 21 A min.: 19 Ausführung 1: Fuß waagrecht Ausführung 2: ohne Andruckspindel B: 32 Benennung: Schnellspanner D=Durchmesser Andruckspindel: M8 D1: 6,5 D2: 8,5 F kN: 2,2 Grifftyp Schnellspanner : függoleges H: 16 H1: 35 H2: 14 H3: 42 H4: 12 Kunststoffgriffe: 05200-115 L: 7 L1: 75 L2: 45 L3: 39 L4: 9 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt Produkttyp: mit vollem Spannarm R1: 103 R2: 143 RoHS: true S: 6 S1: 3
Weitere Informationen:
A max.:
21
A min.:
19
Ausführung 1:
Fuß waagrecht
Ausführung 2:
ohne Andruckspindel
B:
32
Benennung:
Schnellspanner
D=Durchmesser Andruckspindel:
M8
D1:
6,5
D2:
8,5
F kN:
2,2
Grifftyp Schnellspanner:
függoleges
H:
16
H1:
35
H2:
14
H3:
42
H4:
12
Kunststoffgriffe:
05200-115
L:
7
L1:
75
L2:
45
L3:
39
L4:
9
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Produkttyp:
mit vollem Spannarm
R1:
103
R2:
143
RoHS:
true
S:
6
S1:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
€ 8,90*
ab € 19,51*
€ 26,46*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,59*
€ 29,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 17 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.