Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05020-081 05020-081 Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05020-101-500.jpg
img_05020-101-500.jpg
img_Z05020-081Anwb1-500.jpg
img_Z05020-081-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010976
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05020-081
EAN/GTIN:
     4059495051598
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes Werkstoff: Stahlblech DD11 1.0332. Ausführung: Stahlteile verzinkt. Achsbolzen vergütet. Kunststoffgriff ölbeständig. Hinweis: Schrauben werden nicht mitgeliefert. Zubehör siehe 05200 u 05280. Zeichnungshinweis: 1) anschweißbar
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Fuß waagrecht
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
L:
7
L1:
75
L2:
45
L3:
39
L4:
9,0
B:
32
H:
16
H1:
35
H2:
14
H3:
42
H4:
12
A min.:
19
A max.:
21
M:
M8
D1:
6,5
D2:
8,5
R1:
103
R2:
143
S:
6
S1:
3,0
F kN:
2,2
Kunststoff- griffe:
05200-115
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, 05020-081, Norelem, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 32,72*
Lager 955
14
€ 8,90*
ab € 19,01*
€ 33,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.