Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48004088-12010 NORELEM Spanneisen gekröpft Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04088-500.jpg
img_04088-500.jpg
img_Z04088-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48004088-12010
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     109862
EAN/GTIN:
     4059495044071
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: nlm 04088-06010 Hinweis: Durch die flache Spannnase können auch niedrige Absätze gespannt und bearbeitet werden. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden. Technische Eigenschaften: A: 45 Ausführung 1: gekröpft B: 80 Benennung: Spanneisen D: 12,2 E: 17 E1: 4 H=Höhe: 35 L=Länge: 135 L1=Breite: 30 L2: 10 L3: 20 L4: 6 Material Grundkörper: Vergütungsstahl RoHS: true Spannkraft kN: 20,2
Weitere Informationen:
A:
45
Ausführung 1:
gekröpft
B:
80
Benennung:
Spanneisen
D:
12,2
E:
17
E1:
4
H=Höhe:
35
L=Länge:
135
L1=Breite:
30
L2:
10
L3:
20
L4:
6
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
RoHS:
true
Spannkraft kN:
20,2
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, 48004088-12010, 04088-12010, 109862
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 8,90*
ab € 37,62*
€ 49,02*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,93*
€ 55,73*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.