Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003315-080X30 NORELEM Spannstift ISO8752 8x30 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48003315-080X30 NORELEM Spannstift ISO8752 8x30 Stahl
Artikel-Nr.:
     8670-48003315-080X30
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03315-080X30
EAN/GTIN:
     4059495380308
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Werkstoff: Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 03315-010X4 (Länge L mit angeben) Hinweis: Der Nenndurchmesser des Spannstiftes ist gleich dem Bohrungsdurchmesser. Die empfohlene Toleranz der Bohrung liegt bei ISO H12. Durch den kegeligen Ansatz können die Spannstifte mit einem Hammer oder über eine automatische Bestückung leicht in die Bohrung eingebracht werden. Nach dem Einbringen ergibt sich durch das Übermaß der Stifte ein rüttelfester Sitz. Die Spannstifte lassen sich mit einem Dorn leicht austreiben und können mehrfach wiederverwendet werden. Die Spannstifte können hohe Scherkräfte übertragen und sind durch ihre Federeigenschaften unempfindlich gegen Schlag- und Stoßkräfte. Die angegebene Werte für die Abscherkraft gelten nur für den Werkstoff Federstahl. Technische Eigenschaften: A: 2 Ausführung 1: ISO 8752 Benennung: Spannstift D1 max.: 8,8 D1=für Durchmesser: 8 D2: 5,5 L=Länge: 30 Material Grundkörper: Stahl RoHS: true S: 1,5 Scherkraft zweischnittig max. kN: 42,76
Weitere Informationen:
A:
2
Ausführung 1:
ISO 8752
Benennung:
Spannstift
D1 max.:
8,8
D1=für Durchmesser:
8
D2:
5,5
L=Länge:
30
Material Grundkörper:
Stahl
RoHS:
true
S:
1,5
Scherkraft zweischnittig max. kN:
42,76
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.