Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003099-060512 NORELEM Sperrriegel Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0348-061016-500.jpg
img_K0348-061016-500.jpg
img_Z03099-040512-nn--de_AC-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003099-060512
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03099-060512
EAN/GTIN:
     4059495028675
Suchbegriffe:
Sperrriegel
norelem sperrriegel
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Technische Eigenschaften: B: 10,8 B1: 3,6 Benennung: Sperrriegel D=Arretierstiftdurchmesser: 5 D1=Gewinde: M12 D2: 12 F x 30°: 1,3 Federkraft Anfang F1 ca. N: 8 Federkraft Ende F2 ca. N: 15 Form: C H: 8 Kontermutter: ellenanya nélkül L: 46,8 L1=Grifflänge: 30 L3: 25 Material Grundkörper: Stahl RoHS: true
Weitere Informationen:
B:
10,8
B1:
3,6
Benennung:
Sperrriegel
D=Arretierstiftdurchmesser:
5
D1=Gewinde:
M12
D2:
12
F x 30°:
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
Federkraft Ende F2 ca. N:
15
Form:
C
H:
8
Kontermutter:
ellenanya nélkül
L:
46,8
L1=Grifflänge:
30
L3:
25
Material Grundkörper:
Stahl
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 03099-060512, 48003099-060512
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
234
1
€ 8,90*
ab € 9,68*
€ 13,20*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,06*
€ 14,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.