Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463Z044.5 10X1130 PIX-X set Keilriemen (ummantelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_set.jpg
Pix-x_set.jpg
KR_Längen.jpg
ProfilZ_10.jpg
Riemenaufbau.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463Z044.5 10X1130
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     Z044.5 - 10x1130
EAN/GTIN:
     801604000607
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen z/10x710
normalkeilriemen
normalkeilriemen 10x600
PIX-X'set® Klassische Keilriemen Breiten-/Höhenverhältnis: 1,6 : 1 Max. empfohlene Riemengeschwindigkeit: 30 m/s Zulässiger Biegewechsel f=80/s Diese Riemen werden vorwiegend in industriellen Antrieben verwendet. Klassische Riemen werden für Sonderanwendungen wie z.B. Keil-Flachantriebe empfohlen. Wegen ihrer schmaleren Breite bieten diese Riemen sich besonders in Anwendungen mit Rückenspannrollen an.Technische Eigenschaften: Außenlänge: 1168 mm Innenlänge: 1130 mm Länge: 1130 mm Profil: Z/10 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 10 mm Riemenhöhe: 6 mm Riemennummer: Z44.5 Riementyp: glatte Keilriemen Wirklänge: 1152 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1168 mm
Innenlänge:
1130 mm
Länge:
1130 mm
Profil:
Z/10
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
10 mm
Riemenhöhe:
6 mm
Riemennummer:
Z44.5
Riementyp:
glatte Keilriemen
Wirklänge:
1152 mm
Weitere Suchbegriffe: Z044.5 - 10X1130, 463Z044.5 10X1130, Z044.5 10X1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.