Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463Z029.5 10X750 PIX-X set Keilriemen (ummantelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_set.jpg
Pix-x_set.jpg
KR_Längen.jpg
ProfilZ_10.jpg
Riemenaufbau.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463Z029.5 10X750
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     Z029.5 - 10x750
EAN/GTIN:
     801604000300
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen z/10x710
normalkeilriemen
normalkeilriemen 10x600
PIX-X'set® Klassische Keilriemen Breiten-/Höhenverhältnis: 1,6 : 1 Max. empfohlene Riemengeschwindigkeit: 30 m/s Zulässiger Biegewechsel f=80/s Diese Riemen werden vorwiegend in industriellen Antrieben verwendet. Klassische Riemen werden für Sonderanwendungen wie z.B. Keil-Flachantriebe empfohlen. Wegen ihrer schmaleren Breite bieten diese Riemen sich besonders in Anwendungen mit Rückenspannrollen an.Technische Eigenschaften: Außenlänge: 788 mm Innenlänge: 750 mm Länge: 750 mm Profil: Z/10 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 10 mm Riemenhöhe: 6 mm Riemennummer: Z29.5 Riementyp: glatte Keilriemen Wirklänge: 772 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
788 mm
Innenlänge:
750 mm
Länge:
750 mm
Profil:
Z/10
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
10 mm
Riemenhöhe:
6 mm
Riemennummer:
Z29.5
Riementyp:
glatte Keilriemen
Wirklänge:
772 mm
Weitere Suchbegriffe: 463Z029.5 10X750, Z029.5 10X750, Z029.5 - 10X750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.