Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463XPZ0825 PIX-X tra Schmalkeilriemen (RMA/MTPA, flankenoffen, formgezahnt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_tra.jpg
Pix-x_tra.jpg
KR_Längen.jpg
Profil_XPZ.jpg
Riemenaufbau_x.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463XPZ0825
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     XPZ0825
EAN/GTIN:
     801604042812
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpz
schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen bieten die höchste Leistung in kleinster Bauform und eignen sich besonders gut für Hochleistungsanwendungen, einschließlich jener mit hohen Stoßbelastungen. Höhere Leistungsübertragung als bei ummantelten Riemen Spezielle Formverzahnung für mehr Flexibilität und verbesserte Wärmeableitung Geeignet für Antriebe mit kleinen Scheibendurchmessern und hohen Drehzahlen Antistatisch, öl- und hitzebeständig Maximale lineare Drehzahl (klassische Keilriemen: bis zu 30 m/s, Schmalkeilriemen: bis zu 42 m/s, Schmalkeilriemen nach amerikanischer Bauart: bis zu 45 m/s Temperaturbereich: -25°C bis +100°CTechnische Eigenschaften: Außenlänge: 838 mm Innenlänge: 787 mm Länge: 825 mm Profil: XPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 10 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Wirklänge: 825 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
838 mm
Innenlänge:
787 mm
Länge:
825 mm
Profil:
XPZ
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
10 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Wirklänge:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: 463XPZ0825, XPZ0825
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.