Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463XPB1525 PIX-X tra Schmalkeilriemen (RMA/MTPA, flankenoffen, formgezahnt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_tra.jpg
Pix-x_tra.jpg
KR_Längen.jpg
Profil_XPB.jpg
Riemenaufbau_x.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463XPB1525
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     XPB1525
EAN/GTIN:
     801604041815
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpb1200
schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen bieten die höchste Leistung in kleinster Bauform und eignen sich besonders gut für Hochleistungsanwendungen, einschließlich jener mit hohen Stoßbelastungen. Höhere Leistungsübertragung als bei ummantelten Riemen Spezielle Formverzahnung für mehr Flexibilität und verbesserte Wärmeableitung Geeignet für Antriebe mit kleinen Scheibendurchmessern und hohen Drehzahlen Antistatisch, öl- und hitzebeständig Maximale lineare Drehzahl (klassische Keilriemen: bis zu 30 m/s, Schmalkeilriemen: bis zu 42 m/s, Schmalkeilriemen nach amerikanischer Bauart: bis zu 45 m/s Temperaturbereich: -25°C bis +100°CTechnische Eigenschaften: Außenlänge: 1547 mm Innenlänge: 1465 mm Länge: 1525 mm Profil: XPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 14 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Wirklänge: 1525 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1547 mm
Innenlänge:
1465 mm
Länge:
1525 mm
Profil:
XPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
14 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Wirklänge:
1525 mm
Weitere Suchbegriffe: 463XPB1525, XPB1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.