Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

463XPA1900 PIX-X tra Schmalkeilriemen (RMA/MTPA, flankenoffen, formgezahnt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pix-x_tra.jpg
Pix-x_tra.jpg
KR_Längen.jpg
Profil_XPA.jpg
Riemenaufbau_x.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-463XPA1900
Hersteller:
     PIX
Herst.-Nr.:
     XPA1900
EAN/GTIN:
     801604041266
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen bieten die höchste Leistung in kleinster Bauform und eignen sich besonders gut für Hochleistungsanwendungen, einschließlich jener mit hohen Stoßbelastungen. Höhere Leistungsübertragung als bei ummantelten Riemen Spezielle Formverzahnung für mehr Flexibilität und verbesserte Wärmeableitung Geeignet für Antriebe mit kleinen Scheibendurchmessern und hohen Drehzahlen Antistatisch, öl- und hitzebeständig Maximale lineare Drehzahl (klassische Keilriemen: bis zu 30 m/s, Schmalkeilriemen: bis zu 42 m/s, Schmalkeilriemen nach amerikanischer Bauart: bis zu 45 m/s Temperaturbereich: -25°C bis +100°CTechnische Eigenschaften: Außenlänge: 1918 mm Innenlänge: 1855 mm Länge: 1900 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Wirklänge: 1900 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1918 mm
Innenlänge:
1855 mm
Länge:
1900 mm
Profil:
XPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Wirklänge:
1900 mm
Weitere Suchbegriffe: 463XPA1900, XPA1900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 42 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 84 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 126 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 168 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.